Spécifications
Détails
- Un portSAE 16
- Port BSAE 16
- MatérielFonte ductile
- Port PSAE 12
- Cavités de secoursAucun
- Stations5
- Port TSAE 12
- Espacement de la vanne2-1/8 po
Aperçu
- Construction en fonte ductile
- Valeur nominale jusqu’à 5,000 psi
- Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
- Orifice de joint torique SAE recommandé sur l’orifice NPT pour favoriser une connexion sans fuite Débit standard
- 15 gal/min à 15 ips haut débit
- 25 gal/min à une ligne de pression de 15 ips
- 41 gal/min à une conduite de réservoir de 15 ips