Motion
D/AMMCO3.0

DRILL AMERICA
D/AMMCO3.0

Mèche Jobber Length - série D/AMMCO, 3 mm, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 41 mm, OAL 70 mm
N° D’ARTICLE MI04620992
N° MFRD/AMMCO3.0
Prix3.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DRILL AMERICA
D/AMMCO3.0

Mèche Jobber Length - série D/AMMCO, 3 mm, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 41 mm, OAL 70 mm
N° D’ARTICLE MI04620992
N° MFRD/AMMCO3.0
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
Prix3.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3 mm
  • Cannelure Longueur  
    41 mm
  • Global Longueur  
    70 mm
  • Diamètre de la tige
    3 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Série
    D/AMMCO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
D/AMMCO3.0 BIT PERCEUSE 3MM