Motion
SGC321A-0520Y-5WZ

SMC CORP OF AMERICA
SGC321A-0520Y-5WZ

Électrovanne - femelle, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI04621801
N° MFRSGC321A-0520Y-5WZ
Prix317.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SGC321A-0520Y-5WZ

Électrovanne - femelle, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI04621801
N° MFRSGC321A-0520Y-5WZ
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
Prix317.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    20 mm
  • Hauteur totale
    165 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    59 mm
  • Port 1 taille/type
    3/8 NPTF
  • Poids
    2.60 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    11.8 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.5 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +0.5 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +50 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère, nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Conduit
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
SGC321A-0520Y-5WZ VANNE DE REFROIDISSEMENT,
  • Température du produit : -5 à 60°C. Pression de service jusqu'à 1.6 MPa
  • Consommation d'énergie 0.35W
  • Conforme aux normes CE et RoHS
  • Port : 3/8 à 1 pouce

Les clients ont également acheté