Motion
D53911,716A-PP01AA1PPPTPTPT0

GRACO INC
D53911,716A-PP01AA1PPPTPTPT0

Husky™ Pompe à membrane 716a Aodd - 16 gal/min max, 100 psi max, entrée/sortie 3/4 po, 1/8 po Max Solids, bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège anti-retour en polypropylène, membrane 2-Piece PTFE/EPDM
N° D’ARTICLE MI04622003
N° MFRD53911,716A-PP01AA1PPPTPTPT0
Prix1,885.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
D53911,716A-PP01AA1PPPTPTPT0

Husky™ Pompe à membrane 716a Aodd - 16 gal/min max, 100 psi max, entrée/sortie 3/4 po, 1/8 po Max Solids, bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège anti-retour en polypropylène, membrane 2-Piece PTFE/EPDM
N° D’ARTICLE MI04622003
N° MFRD53911,716A-PP01AA1PPPTPTPT0
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
Prix1,885.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/4 po
  • Poids
    8.50 lb

Détails

  • Échappement d’air
    3/8 po
  • Entrée d'air
    1/4 po
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Matériau de la membrane
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/8 po
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Transfert
    Centre

Aperçu

Description du fabricant
D53911 DIAPHRAGME DE LA POMPE