Aperçu
- Permet de contrôler jusqu’à 32,000 points (2,000 mots) par maître et assure un haut degré de simultanéité entre les données
- Peut être utilisé à la fois comme maître et comme esclave
- Équipé de réglages et de fonctions de surveillance visant à améliorer l’efficacité de la conception et du démarrage
- Obtenez une performance maximale en l’utilisant en combinaison avec un configurateur
- Les fichiers des paramètres maître et esclave peuvent être téléchargés à l’aide de cartes mémoire, ce qui permet un débogage efficace et une configuration plus facile
- Fabricant : Omron