Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 10.2500 po
- Alésage - Côté 20.2500 po
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Taille de l’alésage0.2500 po
- Longueur de l’accouplement30 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5590 po
- Diamètre extérieur0.9840 po
- Longueur totale30 mm
- Désalignement parallèle0.3800 po
- Taille de la visM3
- Poids0.092 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.001 po à -0.000 po | +0.025 mm à -0.000 mm
- Matériau de couplageAluminium
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- Matériel7075 Aluminium
- Nombre de vis verrouillées2
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Cote de température-40 à 225 °F
- Capacité de couple2.52 pi-lb
- CUP_NON63452920670