Motion
6T5/330
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 330 mm, largeur de 6 mm, 66 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04627895
N° MFR6T5/330
Prix7.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 330 mm, largeur de 6 mm, 66 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04627895
N° MFR6T5/330
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
Prix7.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    330 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    330 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de courroie
    T5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    66
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486016918

Aperçu

Description du fabricant
6T5/330 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent