Motion
10T5/500
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur totale de 500 mm, largeur de 10 mm, 100 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628032
N° MFR10T5/500
Prix12.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur totale de 500 mm, largeur de 10 mm, 100 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628032
N° MFR10T5/500
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
Prix12.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    500 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    500 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de courroie
    T5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    100
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486018530

Aperçu

Description du fabricant
10T5/500 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent