Motion
8M50-ST
Courroie de distribution synchrone linéaire Alpha - 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 50000 mm, largeur de 50 mm, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629215
N° MFR8M50-ST
Prix95.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone linéaire Alpha - 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 50000 mm, largeur de 50 mm, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629215
N° MFR8M50-ST
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
Prix95.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    50000 mm
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486052602

Aperçu

Description du fabricant
8M50-ST OPTIBELT ALPHA LINÉAIRE (ACIER)
  • Polyvalent : conçu et fabriqué pour répondre à une grande variété d’applications d’entraînement linéaire
  • Résistance : résistance élevée à la traction avec faible allongement
  • Version : courroies de distribution de la version ATL pour variateurs linéaires
  • Longueurs de rouleau : Les longueurs de rouleau standard sont 50m et 100m; des longueurs supérieures à 100m sont disponibles
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent
  • Options : Les options comprennent des crampons, des guides et des tissus pour répondre aux exigences spécifiques du client. Des quantités minimales s’appliquent.