Motion
640-8M-50
Courroie de distribution synchrone Omega – 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 640 mm, largeur de 50 mm, dents de 80 , matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI04629257
N° MFR640-8M-50
Prix79.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Omega – 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 640 mm, largeur de 50 mm, dents de 80 , matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI04629257
N° MFR640-8M-50
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
Prix79.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    640 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    640 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Matériel
    Caoutchouc chloroprène
  • Nombre de Dents  
    80
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486053463

Aperçu

Description du fabricant
640-8M-50 OPTIBELT OMEGA
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Faible bruit : conception de dent OMEGA et couvercle en tissu pour un fonctionnement plus silencieux
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc à noyau conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Polyvalence : Convient aux poulies HTD® et RPP®
  • Véritable fonctionnement : les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction sous la contrainte de fonctionnement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer