Motion
10AT5/455
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 455 mm, largeur de 10 mm, 91 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629590
N° MFR10AT5/455
Prix18.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 455 mm, largeur de 10 mm, 91 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629590
N° MFR10AT5/455
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
Prix18.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    10 mm
  • Longueur totale
    455 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    455 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    AT5
  • Type de courroie
    AT5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    91
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486061703

Aperçu

Description du fabricant
10AT5/455 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent