Motion
50T10/350
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 350 mm, largeur de 50 mm, 35 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630111
N° MFR50T10/350
Prix72.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 350 mm, largeur de 50 mm, 35 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630111
N° MFR50T10/350
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
Prix72.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    4.50 mm
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Longueur totale
    350 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    350 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    T10
  • Type de courroie
    T10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    35
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486083422

Aperçu

Description du fabricant
50T10/350 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent