Motion
25T10/910
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 910 mm, largeur de 25 mm, 91 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630294
N° MFR25T10/910
Prix60.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 910 mm, largeur de 25 mm, 91 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630294
N° MFR25T10/910
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
Prix60.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Longueur totale
    910 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    910 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    T10
  • Type de courroie
    T10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    91
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486085563

Aperçu

Description du fabricant
25T10/910 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent