Motion
50AT10/730
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 730 mm, largeur de 50 mm, 73 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630956
N° MFR50AT10/730
Prix152.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 730 mm, largeur de 50 mm, 73 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630956
N° MFR50AT10/730
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
Prix152.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Longueur totale
    730 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    730 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    AT10
  • Type de courroie
    AT10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    73
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486139594

Aperçu

Description du fabricant
50AT10/730 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent