Motion
20AT10/1600
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1600 mm, largeur de 20 mm, 160 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04631135
N° MFR20AT10/1600
Prix136.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1600 mm, largeur de 20 mm, 160 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04631135
N° MFR20AT10/1600
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
Prix136.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1600 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1600 mm

Détails

  • Type de courroie
    AT10
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    160
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486141726

Aperçu

Description du fabricant
20AT10/1600 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent