Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie10 mm
- Longueur totale750 mm
- Global Largeur10 mm
- Pas10 mm
- Longueur du pas750 mm
Détails
- Côté arrière de la ceinturePolyuréthane
- Section de la ceintureDT10
- Type de courroieDT10
- Courroie/DalleCeinture
- MatérielPolyuréthane
- Nombre de Dents75
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 176 °F
- Matériau du cordon de renforcementAcier
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- CôtésDouble face
- CUP_NON4014486149470
Aperçu
- Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
- Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
- Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent