Motion
À DÉTERMINER SPA112/2
Poulie métrique à courroie en V - Section de courroie SPA, rainure 2 , diamètre extérieur de 118 mm, bague de verrouillage conique, bague série 1610 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04632412
N° MFRTB SPA112/2
Prix83.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie métrique à courroie en V - Section de courroie SPA, rainure 2 , diamètre extérieur de 118 mm, bague de verrouillage conique, bague série 1610 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04632412
N° MFRTB SPA112/2
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
Votre prix83.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    SPA
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    14 à 42 mm
  • Visage Largeur  
    35 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    118 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Diamètre du pas
    112 mm
  • Poids
    2.64 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1610
  • Numéro CUP du fabricant
    4014486245233
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    4014486245233

Aperçu

Description du fabricant
TB SPA112/2 OPTIBELT KS