Motion
À DÉTERMINER SPA125/4
Poulie métrique à courroie en V - Section de courroie SPA, rainure 4 , diamètre extérieur de 130.5 mm, bague de verrouillage conique, bague série 2012 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04632423
N° MFRTB SPA125/4
Prix137.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie métrique à courroie en V - Section de courroie SPA, rainure 4 , diamètre extérieur de 130.5 mm, bague de verrouillage conique, bague série 2012 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04632423
N° MFRTB SPA125/4
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
Votre prix137.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    SPA
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    14 à 48 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130.5 mm
  • Diamètre du pas
    125 mm
  • Poids
    5.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Numéro CUP du fabricant
    4014486245356
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Bouchée
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    4014486245356

Aperçu

Description du fabricant
TB SPA125/4 OPTIBELT KS