Motion
À DÉTERMINER SPA150/5 2517

OPTIBELT CORPORATION
TB SPA150/5 2517

Poulie à courroie en V - Section de courroie SPA, rainure 5 , diamètre extérieur 155.60 mm, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04632436
N° MFRTB SPA150/5 2517
Prix276.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OPTIBELT CORPORATION
TB SPA150/5 2517

Poulie à courroie en V - Section de courroie SPA, rainure 5 , diamètre extérieur 155.60 mm, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04632436
N° MFRTB SPA150/5 2517
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
Votre prix276.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    SPA
  • Extérieur Diamètre  
    155.60 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
TB SPA150/5 OPTIBELT KS