Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieSPC
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet35 à 90 mm
- Visage Largeur136 mm
- Longueur jusqu’à Alésage65 mm
- Extérieur Diamètre275 mm
- Largeur totale136 mm
- Diamètre du pas265 mm
- Poids57.64 lb
Détails
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3535
- Numéro CUP du fabricant4014486248715
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures5
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSolide
- CUP_NON4014486248715