Motion
À DÉTERMINER SPC450/5
Poulie métrique à courroie en V - Section de courroie SPC, rainure 5 , diamètre extérieur de 460 mm, bague de verrouillage conique, bague série 4040 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04632784
N° MFRTB SPC450/5
Prix2,782.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie métrique à courroie en V - Section de courroie SPC, rainure 5 , diamètre extérieur de 460 mm, bague de verrouillage conique, bague série 4040 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04632784
N° MFRTB SPC450/5
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
Prix2,782.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    SPC
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    40 à 100 mm
  • Visage Largeur  
    136 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Largeur totale
    136 mm
  • Diamètre du pas
    450 mm
  • Poids
    99.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4040
  • Numéro CUP du fabricant
    4014486249217
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    4014486249217

Aperçu

Description du fabricant
TB SPC450/5 OPTIBELT KS