Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieSPC
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet55 à 110 mm
- Visage Largeur136 mm
- Longueur jusqu’à Alésage89 mm
- Extérieur Diamètre570 mm
- Largeur totale136 mm
- Diamètre du pas560 mm
- Poids138.60 lb
Détails
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets4545
- Numéro CUP du fabricant4014486249385
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures5
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON4014486249385