Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieSPZ
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet14 à 50 mm
- Visage Largeur40 mm
- Longueur jusqu’à Alésage32 mm
- Extérieur Diamètre194 mm
- Largeur totale40 mm
- Diamètre du pas190 mm
- Poids10.78 lb
Détails
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2012
- Numéro CUP du fabricant4014486250770
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures3
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON4014486250770