Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieSPZ
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet16 à 65 mm
- Visage Largeur40 mm
- Longueur jusqu’à Alésage45 mm
- Extérieur Diamètre319 mm
- Largeur totale40 mm
- Diamètre du pas315 mm
- Poids13.42 lb
Détails
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2517
- Numéro CUP du fabricant4014486251111
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures3
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON4014486251111