Motion
165L050
Courroie de distribution synchrone ZR – L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 16.5000 po, largeur de 0.5000 po, 44 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI04633540
N° MFR165L050
Prix17.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone ZR – L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 16.5000 po, largeur de 0.5000 po, 44 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI04633540
N° MFR165L050
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
Prix17.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Longueur totale
    16.5000 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur du pas
    16.5000 po

Détails

  • Section de la ceinture
    L
  • Type de courroie
    L
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de tissu
    Tissu résistant à l’abrasion
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    100°C / 212 °F
  • Température maximale
    100°C / 212 °F
  • Nombre de Dents  
    44
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486264326

Aperçu

Description du fabricant
165L050 OPTIBELT ZR
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc spécialement conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Antistatique : répond aux exigences de la norme ISO 9563 en matière d’antistatique