Motion
118XL075
Courroie de distribution synchrone ZR - TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 11.8000 po, largeur de 0.7500 po, 59 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI04634348
N° MFR118XL075
Prix18.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone ZR - TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 11.8000 po, largeur de 0.7500 po, 59 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI04634348
N° MFR118XL075
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
Prix18.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11.8000 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    11.8000 po

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    59
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486298611

Aperçu

Description du fabricant
118XL075 OPTIBELT ZR
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc spécialement conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Antistatique : répond aux exigences de la norme ISO 9563 en matière d’antistatique