Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Longueur totale130.2 mm
- Fente Espacement74.6 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCNST208
- Numéro CUP du fabricant0808250413461
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2990 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCNST200
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250413461