Motion
WD2P2A14
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 145T cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04636105
N° MFRWD2P2A14
Prix2,150.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 145T cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04636105
N° MFRWD2P2A14
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
Prix2,150.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145T
  • Dimension C de la longueur totale
    14.7 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Couple
    97.61 pi-lb
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Demandes
    Boulangeries, conserves, fabricants de cosmétiques pour produits sanitaires, moteurs faciles à nettoyer, produits laitiers, médicaments, moteurs faciles à nettoyer, transformation des aliments, emballeurs de viande
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.20–6.00 / 3.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382097370
  • Courant maximal admissible
    3 A, 6 à 6.2 A
  • Modèle
    P063GCJ4850015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382097370

Aperçu

Description du fabricant
2 HP, 1725 tr/min, WD2P2A14,208-230/460 V, 145