Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Y
- Dimension C de la longueur totale12.9 po
- Couple47.95 pi-lb
- Poids33.25 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes propriétaires de piscines auront plus de plaisir et moins d’inquiétude avec nos moteurs de piscine et de spa de marque U.S. Motors®. Nos moteurs de piscine et de spa robustes aident à garder les produits chimiques équilibrés, à nettoyer l’eau et à maximiser l’efficacité du filtre. Que vous recherchiez un nouveau moteur de piscine et de spa ou un moteur de pompe de piscine de remplacement, vous pouvez compter sur nos produits pour l’efficacité énergétique et la qualité. Nos moteurs fonctionnent avec une variété de marques, alors nous avons une solution pour vous. Consultez notre guide de remplacement du moteur de pompe de piscine et de spa.
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382090296
- Courant maximal admissible10 à 10.6 A
- ModèleK063FJT5084013J
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à bride carrée pour piscine/spa
- Puissance du moteur2.60 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBride carrée
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6304
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382090296