Motion
ZLP20252
Filtre de panneau plissé - 20x25x2 po, MERV : 8, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI04638023
N° MFRZLP20252
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de panneau plissé - 20x25x2 po, MERV : 8, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI04638023
N° MFRZLP20252
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle
    19-1/2 x 24-1/2 x 1-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Taille du filtre
    20x25x2 po
  • Zone médiatique
    10.23 pi2

Détails

  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Type de filtre
    Plissé
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • MERV
    8
  • Quantité du colis
    12
  • Plis par pied
    10
  • Vitesse nominale de l’air
    500 pi/min
  • Résistance nominale initiale
    0.3 po wg
  • Résistance finale recommandée
    1 po wg

Aperçu

Description du fabricant
ZLP20252 20X25X2 CAPUCHON À PLATS STD