Motion
ZLP24242
Filtre de panneau plissé - 24x24x2 po, MERV : 8, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI04638024
N° MFRZLP24242
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de panneau plissé - 24x24x2 po, MERV : 8, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI04638024
N° MFRZLP24242
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle
    23-3/8 x 23-3/8 x 1-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Taille du filtre
    24x24x2 po
  • Zone médiatique
    11.55 pi2

Détails

  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Type de filtre
    Plissé
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • MERV
    8
  • Quantité du colis
    12
  • Plis par pied
    10
  • Vitesse nominale de l’air
    500 pi/min
  • Résistance nominale initiale
    0.3 po wg
  • Résistance finale recommandée
    1 po wg

Aperçu

Description du fabricant
ZLP24242 24X24X2 CAPUCHON À PLATS STD