Motion
CQSWB12-45-CJPC0082

SMC CORP OF AMERICA
CQSWB12-45-CJPC0082

Cylindre, COMPACT, CORÉE SPL
N° D’ARTICLE MI04638919
N° MFRCQSWB12-45-CJPC0082
Prix233.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQSWB12-45-CJPC0082

Cylindre, COMPACT, CORÉE SPL
N° D’ARTICLE MI04638919
N° MFRCQSWB12-45-CJPC0082
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
Prix233.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Hauteur totale
    25 mm
  • Longueur totale
    119 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    59 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    59 N
  • Taille de la tige
    M5x0.8
  • Taille de la tige / Filetage
    M5x0.8 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    45 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    KR
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQS
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.07 MPa
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées, traversant le trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.07 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    CQS
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CQSWB12-45-CJPC0082 CYL, COMPACT, CORÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté