Motion
E-211-60

ROLLWAY
E-211-60

Bague intérieure de roulement de tourillon - 2.1654 po de diamètre, 2.6250 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI04640234
N° MFRE-211-60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
E-211-60

Bague intérieure de roulement de tourillon - 2.1654 po de diamètre, 2.6250 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI04640234
N° MFRE-211-60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1654 po
  • Diamètre extérieur
    2.6250 po
  • Largeur totale
    1.3125 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ensemble complet D211, anneau extérieur et rouleau B211, assemblage de rouleau WS211
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Anneaux intérieurs de roulement de journal
  • Type de roulement
    Anneau intérieur

Aperçu

Description du fabricant
E-211-60 BRG
  • Les courses et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58 .