Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine54 po
- Longueur30 po
- TailleGrand
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsNFPA 701
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurOrange
- Résistant aux flammesVêtement ignifuge
- Fermeture avantBoutons-pression
- Type de vêtementVeste
- Utilisation du vêtementPluie/Flamme
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Type de hotteCapuchon intégré
- MatérielNylon/PVC
- Nombre de poches0
- ModèleAucun
- Gamme de produitsUniversel 35
- Manches amoviblesManches non amovibles
- RéversibleNon réversible
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la circulaire
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la circulaire
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la circulaire