Spécifications
Dimensions
- Taille du filtre100
- Taille du port1-1/4 NPT
Détails
- Contournement50 psid
- Type d’élémentEssorage (simple)
- Matériau du filtreMicrofibre inorganique
- Matériau Membane du média filtrantMicrofibre inorganique
- Comp. liquideFluides huile dans l’eau, fluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
- Matériau de la têteAluminium
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Débit maximum96 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale174 psi
- Cote de microns10 microns
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieMPS
- Type d’utilisationJetable - Usage unique