Motion
K080690
Courroie en V Micro pour automobiles FleetRunner® 85522124 - Section K, 8 nervures, 1.087 po de largeur, 69.57 po OAL, série Standard
N° D’ARTICLE MI04641392
N° MFRK080690
Price$85.57/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V Micro pour automobiles FleetRunner® 85522124 - Section K, 8 nervures, 1.087 po de largeur, 69.57 po OAL, série Standard
N° D’ARTICLE MI04641392
N° MFRK080690

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix85.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    69.57 po
  • Taille de la section
    K
  • Largeur supérieure
    1.087 po
  • Poids
    0.52 lb

Details

  • Application
    Véhicules automobiles
  • Série de courroies
    Standard
  • Type de courroie
    Micro-V
  • Type de construction
    V côtelé
  • Nombre de côtes
    8

Aperçu

Description du fabricant
K080690
  • La construction flexible permet à la courroie de résister à des milliards de coudes supérieurs et arrière dans les applications ABDS, ce qui permet une longue durée de vie de la courroie
  • Conçu pour les poulies de petit diamètre, les tendeurs arrière et pour une utilisation avec (ou sans) tendeurs automatiques
  • Le meulage unique de chaque courroie assure un contrôle dimensionnel précis
  • Gates recommande de remplacer les courroies serpentines au 90,000 pour éviter les pannes du véhicule, ou selon les recommandations du fabricant du véhicule
  • Satisfait ou dépasse les spécifications SAE J1459, SAE J2432 et SAE J1596

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté