Motion
HC208-24
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/2 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04641452
N° MFRHC208-24
Prix87.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/2 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04641452
N° MFRHC208-24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6850 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    2.2200 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590033270
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3650 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    HC200
  • CUP_NON
    1200106010340

Aperçu

Description du fabricant
HC208-24-A INSERT MONTÉ