Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale47.2 mm
- Longueur totale123.8 mm
- Largeur totale22 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.27 (A, B à EA, EB) Cv, 0.27 (P à A, B) Cv
- À utiliser avec la sérieVQZ1000 largeur de carrosserie 10mm
- FonctionStandard
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Plage de pression de fonctionnement+0.2 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Temps de réponse≤30 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVQZ
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Entrée électrique du solénoïdeFiche L avec fil de connexion
- Consommation d'énergie du solénoïde0.35 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesCE, JIS B 8375-1981