Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la lame6.6 po
- Largeur de lame13.75 po
- Longueur de la poignée42.5 po
- Poids3.56 lb
Détails
- Matériau de la lamePolypropylène
- Type de lameÉchancré
- Matériau de la poignéePolypropylène
- Style de poignéePrise facile
- Numéro CUP du fabricant0812904021810
- Non étincelantY
- TypeUne-pièce
Aperçu
- Les pelles monopièces en polypropylène Remco sont robustes, légères et hygiéniques
- Moulé à partir de polypropylène conforme à la FDA, il est un outil de travail pour déplacer des matériaux en vrac et fait partie intégrante de tout programme professionnel de confinement de contamination croisée, de salubrité alimentaire ou de HACCP
- Initialement développée il y a plus de 30 ans, notre pelle monobloc ne répond pas seulement à la norme, elle établit la norme
- Cette pelle est populaire pour la transformation de la viande, des produits laitiers, des fruits de mer et de la volaille, ainsi que pour la pêche commerciale et d’autres applications de manipulation des aliments.