Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie55 / 1.6310 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.750 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.190 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.375 po
- Hauteur de la plaque0.750 po
- Épaisseur de la plaque0.190 po
- Diamètre du rouleau0.720 po
- Résistance à la traction9000 lb
- Poids2.2 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pasC55 / 1.631"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Numéro de stock du fabricant1575
- MatérielFonte
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- SérieC55
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
- Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
- Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.