Motion
WD102  RIV

PEER CHAIN
WD102 RIV

Chaîne d’ingénierie - série WD102 , pas de 102 / 4.0000 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648806
N° MFRWD102 RIV
Prix116.88 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
WD102 RIV

Chaîne d’ingénierie - série WD102 , pas de 102 / 4.0000 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04648806
N° MFRWD102 RIV
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
Prix116.88 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    102 / 4.0000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.5000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.3750 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.7500 po
  • Hauteur de la plaque
    1.500 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.375 po
  • Résistance à la traction
    38250 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    WD102R / 5"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    WD102
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
WD102 RIV X 10 pi
  • Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
  • Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
  • La série WD offre des broches traitées thermiquement tandis que la série WDH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.