Motion
08BSS HP CONN LINK EA PK

PEER CHAIN
08BSS HP CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 08B /1/2 po, goupille creuse, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI04648836
N° MFR08BSS HP CONN LINK EA PK
Prix18.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
08BSS HP CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 08B /1/2 po, goupille creuse, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI04648836
N° MFR08BSS HP CONN LINK EA PK
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
Prix18.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    08B /1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.465 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.175 po
  • Hauteur de la plaque
    0.465 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Résistance à la traction
    2866 lb
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Goupille creuse
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Chaîne standard
    ISO
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    20379
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
08B MAILLONS CONIQUES À GOUPILLE CREUSE EN ACIER INOXYDABLE CHACUN
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.