Motion
100 MAILLON DE DÉCALAGE PROCOAT EA PK

PEER CHAIN
100 PROCOAT OFFSET LINK EA PK

Maillon de décalage - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini ProCoat
N° D’ARTICLE MI04648845
N° MFR100 PROCOAT OFFSET LINK EA PK
Price$54.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
100 PROCOAT OFFSET LINK EA PK

Maillon de décalage - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini ProCoat
N° D’ARTICLE MI04648845
N° MFR100 PROCOAT OFFSET LINK EA PK
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
Votre prix54.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.187 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.376 po
  • Hauteur de la plaque
    1.187 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.29 lb

Details

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    ProCoat
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de stock du fabricant
    5425
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
100 MAILLONS DÉCALÉS PROCOAT PAR PAQUET
  • Offre une excellente résistance à la corrosion et est couramment utilisé dans les applications avec une humidité élevée, les environnements extérieurs, les applications d’eau salée.
  • Plus robuste et plus résistant aux chocs que l’acier inoxydable.
  • ProCoat offre la durabilité et les caractéristiques porteuses de l’acier au carbone.
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une protection supérieure contre l’allongement.Non conçu dans les environnements où la chaîne entre en contact avec les aliments.