Motion
10BNP MAILLON COUDÉ EA PK

PEER CHAIN
10BNP OFFSET LINK EA PK

Maillon décalé - Pas de 10B / 5/8 po, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI04648869
N° MFR10BNP OFFSET LINK EA PK
Prix12.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
10BNP OFFSET LINK EA PK

Maillon décalé - Pas de 10B / 5/8 po, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI04648869
N° MFR10BNP OFFSET LINK EA PK
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
Prix12.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    10B /5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.580 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.067 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.580 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.067 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.038 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Chaîne standard
    ISO
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de stock du fabricant
    752
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
10B MAILLONS DÉCALÉS NICKELÉS PAR PAQUET
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.