Motion
16BSS MAILLON COUDÉ EA PK

PEER CHAIN
16BSS OFFSET LINK EA PK

Maillon de décalage - Pas de 16B / 1 po, à clavette, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI04648914
N° MFR16BSS OFFSET LINK EA PK
Prix43.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
16BSS OFFSET LINK EA PK

Maillon de décalage - Pas de 16B / 1 po, à clavette, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI04648914
N° MFR16BSS OFFSET LINK EA PK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    16B / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.830 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.326 po
  • Hauteur de la plaque
    0.830 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.250 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Chaîne standard
    ISO
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de stock du fabricant
    14883
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
16B MAILLON DE DÉCALAGE DE QUÊTE EN ACIER INOXYDABLE CHACUN
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.