Motion
40SB MAILLON COUDÉ EA PK

PEER CHAIN
40SB OFFSET LINK EA PK

Maillon de décalage - 40 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04649023
N° MFR40SB OFFSET LINK EA PK
Prix5.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
40SB OFFSET LINK EA PK

Maillon de décalage - 40 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04649023
N° MFR40SB OFFSET LINK EA PK
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
Prix5.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de stock du fabricant
    6590
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
40 MAILLONS LATÉRAUX DÉCALÉS DE BOUCLE PAR PAQUET
  • Toutes les chaînes à arc-en-ciel PAIR intègrent des bagues coniques.
  • Un dégagement accru entre les goupilles, les bagues et les plaques latérales pour permettre un arc-en-ciel supplémentaire.
  • Offre une plus grande flexibilité sur les chenilles courbées.