Motion
50  O-RING MAILLON DE RACCORD EA PK

PEER CHAIN
50 O-RING CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04649060
N° MFR50 O-RING CONN LINK EA PK
Prix11.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
50 O-RING CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04649060
N° MFR50 O-RING CONN LINK EA PK
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
Prix11.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    7595
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
50 O-RING CHAQUE PAQUET
  • Les joints toriques en caoutchouc synthétique sont scellés dans le lubrifiant dans la zone de roulement de la chaîne.
  • Idéal pour les applications où il est essentiel de garder la saleté et les autres contaminants hors de la zone de roulement.
  • Couramment utilisé lorsque la relubrification continue n’est pas possible ou difficile.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon