Motion
50SB MAILLON CONN EA PK

PEER CHAIN
50SB CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04649089
N° MFR50SB CONN LINK EA PK
Prix2.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
50SB CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04649089
N° MFR50SB CONN LINK EA PK
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
Prix2.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Poids
    0.036 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    1405
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
50 MAILLONS LATÉRAUX À BOUCLE POUR CHAQUE PAQUET
  • Toutes les chaînes à arc-en-ciel PAIR intègrent des bagues coniques.
  • Un dégagement accru entre les goupilles, les bagues et les plaques latérales pour permettre un arc-en-ciel supplémentaire.
  • Offre une plus grande flexibilité sur les chenilles courbées.