Motion
60  O-RING MAILLON CONN. PK AVEC SEMI-PRES

PEER CHAIN
60 O-RING CONN LINK EA PK WITH SEMI-PRES

Maillon de connexion - Pas de 60 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04649109
N° MFR60 O-RING CONN LINK EA PK WITH SEMI-PRES
Prix15.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
60 O-RING CONN LINK EA PK WITH SEMI-PRES

Maillon de connexion - Pas de 60 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04649109
N° MFR60 O-RING CONN LINK EA PK WITH SEMI-PRES
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
Prix15.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    7752
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
60 O-RING RACCORDEMENT CHAQUE PAQUET AVEC
  • Les joints toriques en caoutchouc synthétique sont scellés dans le lubrifiant dans la zone de roulement de la chaîne.
  • Idéal pour les applications où il est essentiel de garder la saleté et les autres contaminants hors de la zone de roulement.
  • Couramment utilisé lorsque la relubrification continue n’est pas possible ou difficile.