Spécifications
Dimensions
- Laçage6 x 6
- Plaque de liaison Hauteur1.1870 po
- Plaque de liaison Épaisseur0.1870 po
- Longueur totale25 pi
- Épingle Diamètre0.3750 po
- Pas1.2500 po
- Poids7.45 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pasBL1066 / 1-1/4"
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Revêtement de finitionAcier au carbone
- Numéro de stock du fabricant1362
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitChaîne à feuilles
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Toutes les chaînes à lames PAIR sont couramment utilisées pour les applications de levage et de levage telles que, principalement, sur les chariots élévateurs, les chariots élévateurs et les chariots élévateurs à conteneurs.
- Construit avec des plaques et des goupilles empilées.
- Les chaînes à lames offrent une résistance élevée et une charge élevée pour les applications de levage.